3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 タイプロングネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格認定番号:VA-003号 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 接続方式ウエハー形 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)SCS13A 操作横形ギア ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK バルブ種類バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)