カテゴリ

  • 物流用品(1,867)
    • チェーンスリング(90)
    • レバーホイスト(88)
    • 手動チェーンブロック(152)
    • 電気チェーンブロック(1,006)
    • マスターリンク(6)
    • 繊維スリング(51)
    • 吊具(203)
    • トロリー・吊り金具(96)
  • トラック輸送・安全用品(24)
    • ラッシングベルト(24)
  • メカニカル部品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 電気材料(18)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • 介護用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キトー」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
2,090件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
レバーブロックL5形 KITO(キトー)レバーブロックL5形KITO(キトー)(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
キトークリップ KITO(キトー)キトークリップKITO(キトー)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
レバーブロックLX KITO(キトー)レバーブロックLXKITO(キトー)(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合機種CB005
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
適合機種CB020
チェンスリング マスターリンク HMM KITO(キトー)チェンスリング マスターリンク HMMKITO(キトー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
適合VSL3060材質合金鋼
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
ユニバーサルプレントロリ TS形 EQ用 KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 EQ用KITO(キトー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。
ブレーキバン KITO(キトー)ブレーキバンKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
M3形マイティワリピン2X14 KITO(キトー)M3形マイティワリピン2X14KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番499-5911適合機種CB020質量(g)1
チェーンブロックCX形用パーツ KITO(キトー)チェーンブロックCX形用パーツKITO(キトー)
359税込395
1個
当日出荷
TSP-005用ツリジク300一式 KITO(キトー)TSP-005用ツリジク300一式KITO(キトー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
適合TSP-005
M3形マイティシタフック1シキ KITO(キトー)M3形マイティシタフック1シキKITO(キトー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)キトーポリエスタースリングBSH形 4.0tKITO(キトー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルトロリTS2形用部品 KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用部品KITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
CB005用部品 ツメグルマ KITO(キトー)CB005用部品 ツメグルマKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品KITO(キトー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。
仕様ED3C形専用品
電気チェーンブロックEQ用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロックEQ用部品KITO(キトー)
859税込945
1個
当日出荷
トラスコ品番566-8481
LB015用部品 シタフック1式 KITO(キトー)LB015用部品 シタフック1式KITO(キトー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6267適合機種LB015質量(g)860
L4形レバーブロックツナギジク KITO(キトー)L4形レバーブロックツナギジクKITO(キトー)
799税込879
1個
当日出荷
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5mKITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 5tKITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)チェンブロックマイティM3型用パーツKITO(キトー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラスコ品番498-8957適合機種M3(0.5t)品名シタフッククミタテ
チェーンブロックCX用部品 KITO(キトー)チェーンブロックCX用部品KITO(キトー)
519税込571
1個
当日出荷
電気チェーンブロック EFL用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック EFL用部品KITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
トラスコ品番566-7060
CB005用部品 ウエフック1式 KITO(キトー)CB005用部品 ウエフック1式KITO(キトー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番498-8931適合機種CB005質量(g)350
M3形マイティウエフック1シキ KITO(キトー)M3形マイティウエフック1シキKITO(キトー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
L5形レバーブロック用部品 クサリピン KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 クサリピンKITO(キトー)
739税込813
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6364適合機種LB032質量(g)32
レバーブロック LB025用パーツ KITO(キトー)レバーブロック LB025用パーツKITO(キトー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種LB025
L4形レバーブロックウエフック1シキ KITO(キトー)L4形レバーブロックウエフック1シキKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6321適合機種LB030質量(kg)1
LB030用パーツ シタフック 1 式 KITO(キトー)LB030用パーツ シタフック 1 式KITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1521適合機種LB030質量(kg)2
LB016用部品 L5形フレームA組 KITO(キトー)LB016用部品 L5形フレームA組KITO(キトー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
質量(g)475
クレーンサドル G1MO025用部品 KITO(キトー)クレーンサドル G1MO025用部品KITO(キトー)
749税込824
1個
当日出荷
...