メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)(最大)4
アイ部(mm)(長さ)350
最大使用荷重(t)4
ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。
仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600
トラスコ品番377-9707
幅(mm)204
質量(kg)25
高さ(mm)218
奥行(mm)145.5
最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500
内径(mm)(吊輪) 40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
RoHS指令(10物質対応)対応
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向左右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
ふき取り面に「デンキトール」を用いた静電気除去ワイパーです。
日本緑十字社品番354044
寸法(mm)200×158(実測値)
材質ポリエステル・ナイロン・レーヨン・導電性ポリマー
4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。
ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用
測定範囲(nm)85/103/108/120
差込角(mm)1/2"(12.7mm)
全長(mm)515
仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース
質量(kg)1.39
方向右回り(締め方向)
精度(%)±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形
トルク調整範囲(N・m)1~8
最小目盛(N・m)0.5
精度(%)±4
全長(mm)154
負荷方向右
主な用途一般締付作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
仕様検査データ付、アジャスタブル型
質量(g)370
付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途静電気対策に。
トラスコ品番113-8860
材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)265
測定範囲(N・m)5~25
仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型
付属品専用プラケース
質量(g)735
最小目盛(N・m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。
正回転専用。
測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
アジャスタブルタイプのスタンダード
握りやすい樹脂グリップ採用。
トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。
(設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。
任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm
仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)
質量(g)220
形式ロータリー回転式
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
リセット押しボタン
最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ。
インパクトによる衝撃を吸収し、耐久性大幅アップ!
段付タイプなので、隙間などの繊細な箇所でも作業性抜群です。
用途建築関連・家具組立・車両整備・電設工事関連・工場内作業に。
種類スリムトーション、段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数5
熱処理区分H
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。
握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。
スライディングTハンドル付き。
仕様検査データ付、アジャスタブル型
付属品専用プラケース、スライディングTハンドル付き
質量(g)280
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
最小目盛(N・m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷方向右
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ホイールナット専用トルクレンチ
トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ
タイヤに手が当たらないロングサイズ
トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。
正回転専用。
トルク値設定済。
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)580
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様検査データ付・プラスチックケース付
質量(kg)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
付属品専用プラケース
セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
全長(mm)ラチェットハンドル/200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアー式回転工具での使用に最適。
用途回転工具で使用いただけます。
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード