20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RANGS JAPAN(ラングスジャパン)キネティックサンドLB
スウェーデン生まれの不思議な砂キネティックサンドは、命が吹き込まれたかのような砂です。98%が純粋な砂で出来ており、その動きの秘密は、2%の中に隠された特許技術にあります。その不思議な感触に癒され、大人も子供も夢中になって遊べます。屋内で遊べる砂です。感覚意識、細かい運動能力と創造性を高めます。感覚的な問題や療法の使用に最適です。小さな物から大きな物まで様々な物が創作可能です。完全に乾くことがない!。アメリカ・ヨーロッパでの安全基準合格。
適合年齢(歳)3歳~ 質量(g)910
1箱
2,200 税込2,420
当日出荷

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質元河川砂 質量(kg)15 粒サイズ(mm)0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

55862 ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
とろ~りやわらかい不思議なねんどができる!水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう!2種類の化学実験もできる!※透明カップはセットに含まれません
セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1 材質プラスチック・紙 質量(g)147
1セット
719 税込791
3日以内出荷

高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール フタあり 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)450 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)380 有効内寸法・高さ(mm)140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷

お米のねんど出はじめての粘土遊び年度シートあそびかたブック付き
適合年齢(歳)3以上
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極太ナイロン不織布に研磨砥粒付きで、頑固なサビ・ペンキを剥がします。
用途酸化被膜・サビの除去、塗装前の足付け、溶接部のヤケ取り、古い塗膜落とし 材質ナイロン不織布(研磨粒子付き) 寸法(mm)100×160
1箱(12枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラズマカー RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 動画あり
RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様組立必要 寸法(mm)790×420×350 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 適合年齢(歳)3歳~
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
337 税込371
当日出荷

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) ケーブル長(m)1 角度(°)湾曲:150±10 先端径(mm)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム最大4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (8000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
799,800 税込879,780
92日以内出荷

自転車の空気入れで膨らませることができます 。バランスボールとホッピングの機能を組み合わせた画期的スポーツトイです。アメリカで両親がお子様に選んであげたいトイに与えられる賞「ペアレンツ大賞」の銀賞を受賞。アウトドアでもインドアでも使用でき、ボールで地面を飛び跳ねる感覚はやみつきになる面白さです。お子様のバランス感覚が鍛えられます。筋力がつけば、自然とダイエットにもつながりますので 親子で有意義にご使用ください。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。
適合年齢(歳)6歳~ 寸法(mm)380×710×295 質量(g)1200 耐荷重(kg)80
1個
3,788 税込4,167
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具や型を使って、本物みたいに作ることができます。遊びながら想像力を育て、ゴッコ遊びの中でコミュニケーションの力を伸ばします。
1個
699 税込769
6日以内出荷

爽やかな発色パステルカラーのお米で作った粘土
適合年齢(歳)3以上
1個
669 税込736
当日出荷

オーブントースターで温めてオリジナルキーホルダーを作ろう! いろえんぴつでも塗れて、消して塗り直しも出来ます。 油性ペンで絵を描いてOK! オーブントースターであたためると、絵が縮んで固まります。 好きな絵を描いたオリジナルのネームプレートや、キーホルダーを作ってみよう!
質量(g)34 寸法(縦×横)(mm)205×136
1冊
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽しく学べる要素がいっぱいのかわいいえあわせカードゲーム!裏面は学べる要素がいっぱい! いきもの 名前 数字 数の読み方 英語
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)カード:約100×100、箱:約114×94×20 質量(g)35
1個
264 税込290
3日以内出荷

[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に 材質天然砂 標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋 粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

世界で数多くのゲーム賞を受賞したパズルボードゲームの決定版「ウボンゴ スタンダード版」の完全日本語版! スワヒリ語で「脳」という意味を持つゲームで、脳トレの要素がある”パズルゲーム"に、みんなで楽しめる”ボードゲーム"が合わさった、パズルゲームの歴史を塗り変える画期的なパズルボードゲーム。 大人はもちろん、ファミリーでも、わいわい楽しみながら脳トレができます。 海外では小中学校でも脳トレの教材として導入されているゲームです。
人数1~4人 時間プレイ時間 25分 適合年齢(歳)8以上
1個
4,400 税込4,840
6日以内出荷

2種の液をまぜるだけで、スライムが作れるキットです。 飽和ホウ砂水溶液を作る手間がかかりません。 元の材料に青色が付いていますが、絵の具を混ぜて色を変えることもできます。
セット内容PVA溶液(100mL)、ホウ砂溶液(100mL)
1個
639 税込703
当日出荷