パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。ぬか1kg用:きゅうり3~4本、ぬか床に漬けられます。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
仕様パッキン付き
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)発泡PE(ポリエチレン)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。
材質(フタ)ポリカーボネート
仕様電子レンジ可、オーブン可
形状角型
耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120
電子レンジ○
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質陶器
びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体)ソーダガラス
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約100
色クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)PMMA(アクリル)
熱変形温度(℃)キャップ/約70、パッキン/約40
材質(パッキン)LDPE(低密度ポリエチレン)
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。
材質ステンレス(SUS304)
仕様フタ付
取手なし
2018年トラスコ掲載ページ10 0887
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)
口内径(Φmm)50
透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
仕様ねじ込フタ
材質ポリスチレン(PS)
口内径(Φmm)48
耐熱温度(℃)80
内径A(Φmm)48
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
商品タイプバット
材質アルミ
関連キーワード