取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-50
長さ(mm)22.5(ハブ)
質量(kg)0.23
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-50
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.125
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-11
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.238
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-1
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.182
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GS-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)22(ハブ)
質量(g)240
車輪幅(mm)18
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)71
耐荷重(kg)80
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-1
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.164
車輪幅(mm)18
軸長(mm)30
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-11
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
取付高(mm)69
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GH-1
長さ(mm)22.5(ハブ)
質量(kg)0.23
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
ねじ寸法(mm)M10×30
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
オフセット25
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GR-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)22(ハブ)
質量(g)240
車輪幅(mm)18
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)71
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)60×60(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,380
税込¥2,618
欠品中
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-21
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.253
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付ネジ込みピン
金具仕上亜鉛メッキ
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付平付プレート
仕上ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HW-1
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.24
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-50
軸径(Φmm)8
長さ(mm)22(ハブ)
色ブラック
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)50
質量(g)20
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)18
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥190
税込¥209
欠品中
関連キーワード