40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420R 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

415G 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター CADデータあり
1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ハンマーキャスター 220G・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる、変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

215G・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式コーナー平付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
639 税込703
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式コーナー平付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(固定車)
エコ商品
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。 始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。 床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。 車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車 仕様プレート式、固定車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 特性静電気防止、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスタースケルトンキャスター 自在式ストッパー付
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具 トラスコ品番342-2372 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])38[38.8] 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)380 取付座A(mm)58 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)45 取付座B(mm)40
1個
209 税込230
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3246 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)380 許容荷重(daN)38 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-19 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)110 車輪幅(mm)21 寸法A(mm)59 寸法E(mm)16 寸法B(mm)47 寸法X(mm)46 寸法P(mm)6.5 寸法Y(mm)35 ストッパーなし 寸法R(mm)42 全高H(mm)65 車輪径D(Φmm)50
1個
460 税込506
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2926 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン 質量(g)185 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
529 税込582
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-23 自重(g)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
229 税込252
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.25N 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1863-32 自重(g)170 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
349 税込384
15日以内出荷

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ウレタン 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.25UR ストッパーなし 取付穴径P(mm)6.5 偏芯E(mm)16 アズワン品番65-1863-11 自重(g)150 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
459 税込505
15日以内出荷

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式G型自在車 タイプナイロン車輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ユーエイキャスターER型 固定車(ウレタン車輪)
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式ER型固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-ER型固定車・プレート式
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車 型式SUS-ER型固定車 ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 型式SUS-E型自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車 型式SUS-E型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン 形状自在 型式E型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
用途一般用 型式L型ウレタン 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.2 ボス幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)