こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
取付方式平付旋回
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
金具仕上三価クロム化成処理
寸法b(mm)8
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315S自在車
車輪幅(mm)26
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状固定車
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×28
取付座A×B(mm)70×47
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)イモノ
形状固定
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)26
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)74
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)26
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)26
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×60
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー付
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、自在式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様プレート式、固定式
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。
仕様プレート式
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ハードゴム車
仕様ねじ込み式、自在式
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2897
質量(g)240
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2896
質量(g)310
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)64
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
ネジ込み式双輪キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ナイロン
種別デザインキャスター
形状ストッパー付
ストッパー回転ストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8050
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
車輪幅(mm)28
取付高H(mm)70
取付座(mm)【C】58
取付ピッチY(mm)55
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)【Z】42
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)139
取付座B(mm)72
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)M10×15
取付ネジ込みピン
高さ(mm)67
車輪幅(mm)29
金具仕上クロームメッキ
仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
耐荷重(kg/個)50
1個
¥3,598
税込¥3,958
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ