ローラーベアリングを使用しているため、始動、走行性能が非常に優秀です。また、長期間固定しても、荷重による歪みが全くありません。
用途OA機器・商品ケース・ピアノ・オルガン等
材質SPCC、SWCH、PF
部品名称本体、主軸、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
重量ワゴン車等のキャスターに最適です。
ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ
車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重
質量(g)340
車輪幅(mm)28
ピッチ(mm)2
対辺(mm)30
ねじM16
ねじ長さ(mm)40
ストッパーなし
旋回半径R(mm)51
偏心(mm)25
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車S
荷重種別重荷重
質量(kg)1
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)18
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています
ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します
軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪
トラスコ品番809-3073
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
車輪幅(mm)38
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
主軸高さ(mm)25
キャスタータイプねじ込み式キャスター
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413SA自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
表面処理電着塗装
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
重量用のキャスターです。ねじ込み式の為、トラック型と比較して取付面が少ない機器にも固定できます。
用途OA機器・台車等
材質鉄
許容荷重(kg)204
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプポール車輪
グリーンマーク認定
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)
車輪幅(mm)58
表面処理電着塗装
ストッパーなし
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
形状自在車
荷重種別重荷重
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高荷重用のキャスターです。ボルト型の為、取付面積が少ない機器にも固定できます。
用途産業機器・台車等
材質ADC、S45C、PA
荷重種別高荷重
部品名称本体、主軸、車輪
表面処理塗装(黒)、3価クロメート(黒)、グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6
表面処理粉体塗装
旋回半径(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトピッチ径(Φmm)2
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3074
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)134
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
ねじ山2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30
ボルト径寸法(Φmm)8
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット対辺(mm)65
ボルトピッチ径(Φmm)2
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
主軸高さ(mm)25
キャスタータイプねじ込み式キャスター
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付け方法ねじ込み
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)16
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】。什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム
取付ねじ込み式
車輪幅(mm)20
ねじ径11×20
ストッパー無
偏心E(mm)22
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
旋回半径R(mm)48
アズワン品番64-4285-71
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ソリッド重荷重キャスター
業務用ソリッドゴム重荷重キャスター製品です。
工具は不要です。
ソリッドゴム 車輪ブレーキ付き回転式キャスター
仕様●ホイール径:100mm●負荷容量:90kg●全高:102mm●回転:ブレーキ付きスイベル●アプリケーション:工業●タイヤ材質:ゴム●内蔵ブレーキ:あり●重量クラス:ミディアムデューティ●機能:工具は不要●ハブ材質:ゴム●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:781-1649
アズワン品番68-4150-48
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ホイール径 = 125mm。許容荷重 = 100kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 159mm。ホイール幅 = 32mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受材質 = ゴム。。RS PRO 11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 21mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = なし。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 27mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 80kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 135mm。ホイール幅 = 27mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレーンベアリング。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 127mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 70kg。取り付けタイプ = シングルボルト。ストッパ = あり。全体の高さ = 100mm。ホイール幅 = 21mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = ゴム。ハウジング材質 = スチール。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 10mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 60kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 127mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - エキスパンダ取り付けキャスター . グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター 丸型エキスパンダの取り付け範囲は21.8 → 24.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ホイール径 = 80mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = 拡張ステム。ストッパ = なし。全体の高さ = 107mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ゴム。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = ゴム。。グレーゴムタイヤ、静電気防止 - エキスパンダ取り付けキャスター . グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター 丸型エキスパンダの取り付け範囲は21.8 → 24.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ