13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-2123 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)780 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)83 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

トラスコ品番814-3396 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 車輪434M-KUB 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式920MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2742 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)861 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)114 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MA
車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンマーキャスターSUS ねじ込み ゴムB車100mm
耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番337-6244 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 旋回半径(mm)83 取付高H(mm)138 偏心E(mm)32 ねじTM16 軸長L(mm)40 材質(金具)ステンレス 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 スパナサイズ(mm)23
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2.00 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)30 ねじピッチ(mm)2.00 ストッパー回転ストッパー付 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)