旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。
材質(車輪)ウレタンエストラマー
仕様ねじ込み式
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー無
形状自在車
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーなし
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.01MB)
車輪タイプ双輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパー回転ストッパー付
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード