カテゴリ

  • 物流用品(94)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(49)
    • ストッパーありねじ込み式キャスター(34)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(35)
  • ユーエイキャスター(43)
  • TRUSCO(3)
  • 東正車輛(6)
  • オーエッチ工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 内村製作所(1)
ねじの呼び
  • M12(70)
  • SAE1/2(1)
  • UNF 1/2(21)
  • W3/8(29)
車輪径(Φmm)
  • 75(92)
  • 100(2)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(24)
  • エラストマー(17)
  • ゴム(27)
  • ナイロン(28)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(42)
  • なし(39)
許容荷重(daN)
  • 30(12)
  • 34.3(2)
  • 35(2)
  • 39.2(1)
  • 40(28)
  • 45(12)
  • 49(3)
  • 50(42)
  • 65(1)
  • 68.6(1)
  • 300(1)
30・34.3・35・39.2・40・45・49・50・65・68.6・300
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(55)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 20(12)
  • 21(73)
  • 27(2)
20・21・27
取付高(mm)
  • 95
  • 58(18)
  • 59(25)
  • 60(31)
  • 67(27)
  • 68(92)
  • 69(22)
  • 74(45)
  • 85(100)
  • 89(57)
  • 97(107)
  • 103(27)
  • 104(17)
  • 107(25)
  • 115(26)
  • 126(152)
  • 138(65)
  • 152(31)
  • 173(45)
  • 196(51)
金具仕上
  • クロームメッキ(33)
  • ステンレス(13)
  • 三価ユニクロ(21)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター ねじ込み式」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
439税込483
1個
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3039材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)16許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪 ハンマーキャスターステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪ハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
529税込582
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
629税込692
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8ユーエイキャスター
479税込527
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
559税込615
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8081材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪ユーエイキャスター
499税込549
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在ユーエイキャスター(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-6417材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
599税込659
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
529税込582
1個
9日以内出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3037形状自在式材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)16ストッパー取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500材質(金具)スチール許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8048材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスターねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-6409材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズユーエイキャスター
639税込703
1個
6日以内出荷
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.25ねじ径M12六角対辺(mm)19ねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチール材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在 ハンマーキャスターねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車 ハンマーキャスター静シリーズ ねじ込み PPホイールエラストマー巻B車ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様自在式
ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
799税込879
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
自在キャスター ナイロン SUS-ET型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロン LT型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型ユーエイキャスター
449税込494
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
BESTX ベステックスキャスター 75mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 75mmオーエッチ工業
499税込549
1個
15日以内出荷
偏芯E(mm)29キャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付東正車輛
929税込1,022
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付東正車輛
659税込725
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付東正車輛
729税込802
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)東正車輛
779税込857
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)東正車輛
519税込571
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)東正車輛(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスター自在100径ユーエイキャスター(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
579税込637
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
629税込692
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
569税込626
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら