600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様アジャスターフット付
形状自在車
金具仕上黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)-
ストッパーなし
材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ単輪
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM10
車輪タイプ単輪
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
トラスコ品番858-0585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)99×54
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2896
質量(g)310
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)64
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2897
質量(g)240
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3449
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャストねじMM.10
キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター
関連キーワード