4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様プレート式 トラスコ品番149-2609 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(g)340 タイプ固定式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)48 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)112 取付座B(mm)64
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷