プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン
材質(本体)スチール
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に
一般業務用機器に
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様中荷重用
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に
一般業務用機器に
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様中荷重用
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車W
荷重種別重荷重
ブレーキダブルストッパー付
金具鋼板製
ストッパー回転ストッパー
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別重荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
型式315S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
取付座A×B(mm)85×85
ストッパートータルロック付
寸法K(mm)8
寸法V(mm)114
取付穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在
型式自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
車輪幅(mm)32
取付方式ネジ込み式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)特殊鋼
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
取付座A×B(mm)85×85
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
仕様トータルロック付
形状自在車T
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)105×80
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在
型式自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)特殊鋼
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。
静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。)
体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)50
軸径T(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアロング入
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。固定車420SKRと併用できます。
形状自在
型式413SK自在車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーあり
ねじTM12
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ