一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
取付穴径d(mm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
仕様ストッパー付
材質スチール
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S
型式413S自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
型式315S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車
型式420S自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
薄板鋼板採用により軽量化を実現し、操作性・耐久性がさらに向上したキャスターです。軽量化を目的としたプラスチック台車やアルミ台車に使用されます。
トラスコ品番814-4006
材質本体:スチール、表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン(熱可塑製)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
取付寸法(mm)55×42
取付高H(mm)93
取付座(mm)70×58
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)75
取付穴径(mm)8.8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。
ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
形状自在車
荷重種別中・軽荷重
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番381-9502
材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
質量(g)255
車輪幅(mm)25
取付高H(mm)85
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様ストッパー付
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状自在車S
荷重種別中・軽荷重
タイプ中軽荷重
車輪幅(mm)25
取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42
プレート寸法F1×F2(mm)70×58
取付穴径d(mm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
タイプ自在
ストッパーなし
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
種別ステンレスキャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
種別ステンレスキャスター
形状自在車S
金具仕上ステンレス
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在式(ストッパー付)
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーあり
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式
形状自在車
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-1
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)354
車輪幅(mm)59
取付寸法(mm)(b)55×42
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-06
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-6
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)392
車輪幅(mm)59
プレート寸法(mm)(B)70×58
取付寸法(mm)(b)55×42
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)99
取付穴径P(mm)8.5
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)72
車輪径D(Φmm)75
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径:65、幅:25、全高:85
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)70×58
アズワン品番64-7987-05
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ