36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状自在式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)21 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
689 税込758
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
699 税込769
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGV専用に設計された独自のキャスター構造。コンパクトで低床型AGVに最適
トラスコ品番570-9238 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)23×2 金具仕上粉体塗装、亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)100×100 取付高H(mm)115 取付ピッチY(mm)64~78 取付穴径P(mm)10.5 許容荷重(daN)220 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)64~78
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PU) トラスコ品番206-4030 質量(g)66 取付座A×B(mm)44×30 取付高H(mm)39 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 取付ピッチX(mm)34.6
1個
389 税込428
翌日出荷

ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。 材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE) トラスコ品番206-4031 質量(g)140 車輪幅(mm)18 金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金 ストッパーなし 取付ピッチY(mm)20 取付穴径P(mm)8 車輪タイプ単輪
1個
439 税込483
翌日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
1,198 税込1,318
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
419 税込461
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
2,498 税込2,748
60日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)ポリウレタン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
349 税込384
翌日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 451A
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
599 税込659
8日以内出荷

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状固定式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
1,898 税込2,088
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン 材質熱間圧延鋼板(SPHC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ固定式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

巻き込みガード付きです。 自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ウレタン 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 車輪幅(mm)45 金具仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)51.5/46.5 取付穴径P(mm)8.5 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 材質(金具)スチール
1個
1,798 税込1,978
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,398 税込1,538
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上青色亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)137×105 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 車輪タイプ双輪
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途家具の移動 材質(車輪)スチール、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
1個
2,998 税込3,298
23日以内出荷

高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途家具の移動 材質(車輪)アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 仕様旋回タイプ、ブレーキなし 材質本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン 取付平付プレート 仕上ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
1個
9,588 税込10,547
23日以内出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
3,198 税込3,518
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 取付座A×B(mm)103×85 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)80/77
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)ナイロン 金具仕上光沢亜鉛メッキ 取付ピッチY(mm)60 取付穴径P(mm)9 材質(金具)スチール
1個
3,898 税込4,288
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)