空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3759
種別自在車
質量(kg)1.49
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
ストッパーなし
取付高H(mm)213
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)175
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3767
種別固定車
質量(kg)1.26
車輪幅(mm)53
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3775
種別自在車
質量(kg)4.52
車輪幅(mm)62
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)290
取付ピッチX×Y(mm)112×112
車輪径D(Φmm)225
取付穴径P(Φmm)14
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用固定キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3783
種別固定車
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)62
取付座A×B(mm)158×120
取付高H(mm)225
取付ピッチX×Y(mm)112×63
車輪径D(Φmm)225
取付穴径P(Φmm)14
車輪タイプ空気入り
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状固定車
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状自在車
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
取付穴径d(mm)14
偏心E(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
硬度(HS)75-85
ベアリングニードルベアリング
ストッパーなし
最高使用温度(℃)200
特性耐熱性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様自在車
トラスコ品番398-5431
軸径(Φmm)20
形状自在車
質量(kg)5.54
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9342
軸径(Φmm)20
形状自在式
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様固定式プレート式
トラスコ品番398-5440
軸径(Φmm)20
形状固定車
質量(kg)4.33
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
偏芯E(mm)-
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9407
軸径(Φmm)20
形状自在車S
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
最大許容荷重(N[kgf])680(70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番110-9471
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)76
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)90
取付穴径(mm)14
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番104-1237
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)55
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])78[80]
車輪取付幅(mm)87
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番110-9473
軸径(Φmm)25
車輪幅(mm)102
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)109
取付穴径(mm)14
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質(車輪)セミニューマチック
トラスコ品番112-9356
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])98[100]
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9368
軸径(Φmm)25
車輪幅(mm)102
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)109
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9361
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)76
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)90
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番110-9472
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)55
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)87
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)58
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
材質(車輪)セミニューマチック
トラスコ品番112-9370
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])78[80]
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより 凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
用途緩衝用
材質(車輪)ゴム
型式ニューマチック
車輪タイプ空気入り
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)最大80
車輪径(Φmm)201
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)80
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991
材質タイヤ:天然ゴム
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)74
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)
シャフト長さ(mm)175
車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
トラスコ品番110-8979
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)248
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)76
ボス幅(mm)82
許容荷重(N)1070
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)25
車輪タイプ空気入り
トラスコ品番110-8980
軸径(Φmm)25
車輪径(Φmm)290
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)102
ボス幅(mm)100
許容荷重(N)1560
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
長さ(mm)ハブ:75
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
関連キーワード