カテゴリ

  • 物流用品(90)
    • プレート式キャスター(9)
    • ねじ込み式キャスター(55)
    • 差し込み式キャスター(26)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(34)
  • ナンシン(10)
  • ユーエイキャスター(30)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(4)
  • ワコーパレット(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 100(88)
  • 102(2)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(73)
  • ナイロン(9)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(50)
ストッパー
  • あり(39)
  • なし(43)
車輪幅(mm)
  • 22(9)
  • 25(36)
  • 27(44)
  • 28(2)
  • 30(1)
22・25・27・28・30
取付高(mm)
  • 126
  • 65(64)
  • 68(47)
  • 85(102)
  • 92(49)
  • 93(96)
  • 95(55)
  • 97(61)
  • 100(49)
  • 122(99)
  • 128(50)
  • 132(130)
  • 140(47)
  • 144(155)
  • 168(117)
  • 177(151)
  • 190(143)
  • 198(181)
  • 240(40)
  • 250(166)
許容荷重(daN)
  • 40(1)
  • 49(2)
  • 50(63)
  • 58.8(2)
  • 60(22)
  • 65(2)
  • 500(1)
40・49・50・58.8・60・65・500
金具仕上
  • クロームメッキ(47)
  • ステンレス(10)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター ゴム」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5226材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール) ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
969税込1,066
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2894材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3235材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなしパイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
一般キャスター SELシリーズ ナンシン一般キャスター SELシリーズナンシン
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
100mmキャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mmキャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー無材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴムストッパーなし取付高H(mm)126ねじサイズM12×25mm
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) エスコ100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-135材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25耐荷重(kg)50
ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ET型ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷から14日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付東正車輛
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)東正車輛(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
740MA 静シリーズ ハンマーキャスター740MA 静シリーズハンマーキャスター(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ショッピングカートのキャスターに。特性静音車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
1,298税込1,428
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業
1,198税込1,318
1台
15日以内出荷
HEA型とSHEA型は同じタイプのキャスターで併用できます。
用途薄型でネジ込式キャスターですので、スチール製事務機器、家具類および屋内運搬車など、美しさと軽さを要求される機器に最適ですストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420EX・415EX ハンマーキャスターキャスター 420EX・415EXハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EU・415EU ハンマーキャスターキャスター 420EU・415EUハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスターキャスター 420EN・415ENハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 4208EX ハンマーキャスターキャスター 4208EXハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
自在キャスター ハードゴム ユーエイキャスター自在キャスター ハードゴムユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ストッパーなし
自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロン ETF型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ETF型ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ユーエイキャスター自在キャスターユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスターST型キャスター(自在車・ねじ込み式)ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から21日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスターET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具 TRUSCOクリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具TRUSCO
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)
材質(車輪)導電ゴムトラスコ品番393-1188質量(kg)2車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら