152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重用 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)弾性ゴム 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×115 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)弾性ゴム 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

440R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター440R 固定車(ゴム車輪)
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径(Φmm)200 材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)50 穴径d(Φmm)16.1
1個
9,998 税込10,998
欠品中

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター440G型ゴム車輪 445GRシリーズ
材質(車輪)ゴム 穴径(Φmm)12.2 ボス幅(mm)59 番号コード:814-1423 車幅(mm)50 アズワン品番62-0077-79
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.502BPS-CR200 ストッパーなし 取付高H(mm)246 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)50 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.502BPS-CR200 旋回半径(mm)163 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)246 偏芯E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番814-3296 質量(g)6447 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)50 表面処理三価クロム化成処理 旋回半径(mm)163 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 取付高H(mm)246 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
1,498 税込1,648
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。 耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)ゴム 金具仕上光沢亜鉛メッキ 材質(金具)スチール
1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番123-5590 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)