クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ベアリングダブルベアリング
取付高H(mm)122
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪No.499E-MC125
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)103
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)148
偏芯E(mm)39
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0476
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0459
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様旋回式
形状自在車
型式405P自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
仕様旋回式
形状自在車
型式405P自在車
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0468
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー TP 50
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)5.2
取付け方法プレート固定
始動力(daN)4.73
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)122
偏心E(mm)32
プレート寸法X×Y(mm)70×58
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)25.2
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン
種別一般キャスター
形状自在ストッパー付
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
種別一般キャスター
形状自在車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
種別一般キャスター
形状自在車S
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。グレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
型式405 15P自在車
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
旋回半径(mm)60
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
仕様旋回式
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
旋回半径(mm)60
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)A=126、B=128
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
関連キーワード
1
2
3
次へ