カテゴリ

  • 物流用品(207)
    • プレート式 自在車キャスター(129)
    • プレート式 固定車キャスター(67)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(72)
  • ナンシン(34)
  • ユーエイキャスター(45)
  • TRUSCO(6)
  • 東海キャスター(4)
  • 東正車輛(11)
  • ヨドノ(16)
  • ワコーパレット(14)
  • エスコ(3)
  • オーエッチ工業(2)
取付座(mm)
  • 70×58(9)
  • 85×85(6)
  • 90×90(4)
  • 100×58(150)
  • 100×61(3)
  • 125×55(7)
  • 160×63×58(10)
車輪径(Φmm)
  • 75(16)
  • 100(189)
  • 102(2)
ストッパー
  • あり(58)
  • なし(120)
取付高(mm)
  • 122
  • 65(185)
  • 70(95)
  • 85(148)
  • 90(100)
  • 92(143)
  • 93(243)
  • 100(131)
  • 101(84)
  • 103(81)
  • 128(85)
  • 132(228)
  • 140(121)
  • 144(346)
  • 165(91)
  • 168(201)
  • 177(341)
  • 190(298)
  • 198(413)
  • 250(360)
許容荷重(daN)
  • 49(3)
  • 50(66)
  • 58.8(6)
  • 60(101)
  • 65(2)
  • 70(12)
  • 80(11)
  • 98(5)
  • 100(3)
  • 140(4)
  • 156.8(4)
  • 160(2)
  • 1568(1)
49・50・58.8・60・65・70・80・98・100・140・156.8・160・1568
材質(車輪)
  • MCナイロン(11)
  • その他(3)
  • ウレタン(51)
  • エラストマー(25)
  • ゴム(74)
  • ナイロン(47)
  • 鋳物(イモノ)(2)
MCナイロン・その他・ウレタン・エラストマー・ゴム・ナイロン・鋳物(イモノ)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(157)
  • 車輪タイプ双輪(4)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 22(8)
  • 24(2)
  • 25(73)
  • 27(86)
  • 28(18)
  • 32(6)
  • 66(4)
22・24・25・27・28・32・66
金具仕上
  • クロームメッキ(64)
  • ステンレス(38)
  • ユニクロメッキ(13)
  • 三価クロム(7)
  • 三価ユニクロ(18)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター プレート式」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-4139材質金具:スチール、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)83車輪437E-RDB取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-6506材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 固定ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0476材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0468材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定 ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSR型(ゴム車)固定ユーエイキャスター
799税込879
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8065材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴムタイプ固定式車輪幅(mm)27取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター オールステンレス 自在式 ウレタン車 Eシリーズハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
トラスコ品番814-2073材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン(熱可塑製)、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)27固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)32許容荷重(daN)60旋回半径r(mm)83取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320ERハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
材質(本体)ステンレス材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)タイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付TRUSCO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在 TRUSCOコーナーキャスター(ナイロン車) 自在TRUSCO
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き ヨドノMCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付きヨドノ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。
材質(車輪)ナイロン
MCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付き ヨドノMCナイロン車輪 ペアリングなし 自在金具付きヨドノ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
材質(車輪)ナイロン
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 自在金具ヨドノ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 固定金具付きヨドノ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄車輪 ベアリング付き 自在金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリング付き 自在金具付きヨドノ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ鋳鉄車輪 ベアリングなし 自在金具付きヨドノ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付きヨドノ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
Eシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 固定SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
889税込978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様固定式ストッパーなし
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスターEシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付ヨドノ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)FCD固定金具付ヨドノ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付ヨドノ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)FCD固定金具付ヨドノ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
材質車輪:MCナイロン、金具:FCDキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
サイレンスキャスター(軽荷重用) ユーエイキャスターサイレンスキャスター(軽荷重用)ユーエイキャスター(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から26日以内出荷
荷重種別軽荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応特性静音
固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター固定キャスター SGR型ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
17日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪B入)東正車輛
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ウレタン車輪)東正車輛
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪) 東正車輛ゴールドキャスターEK固定車(ナイロン車輪)東正車輛
569税込626
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状固定車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重車輪幅(mm)27取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40プレート寸法F1×F2(mm)100×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら