76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式G型自在車 タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ユーエイキャスターキャスター
車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 軸径×軸長(mm)35×60 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター
1個
879 税込967
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスターアングルキャスター SA型
エコ商品
アングルサイズE(mm)16 車輪エラストマー車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
279 税込307
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定
エコ商品
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。 仕様プレート式 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ固定式 取付ピッチY(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-ST型
エコ商品
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
999 税込1,099
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパーツキ
エコ商品
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 長さ(mm)14 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
649 税込714
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター差込式キャスター STF型
エコ商品
車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型
エコ商品
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式
エコ商品
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターステンレスキャスター SUSーSG型
エコ商品
材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 偏芯E(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター導電性キャスター ゴムパイプ差
エコ商品
導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪)ゴム車 仕様パイプ差込式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番809-2723 質量(g)290 車輪幅(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 表面抵抗値(Ω)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.04MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2863 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径P(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2864 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
359 税込395
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2739 材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 軸長(mm)38 取付高H(mm)70 許容荷重(daN)40 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2740 材質本体:鉄、ゴム 形状自在車 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)70 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 適合パイプ外径(Φmm)22
1個
379 税込417
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3449 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)20 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷