カテゴリ

  • 物流用品(88)
    • プレート式 固定車キャスター(79)
    • ストッパーなし差し込み式キャスター(4)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(35)
  • ナンシン(14)
  • ユーエイキャスター(13)
  • 東正車輛(5)
  • ワコーパレット(9)
  • TRUSCO(7)
  • 内村製作所(3)
  • エスコ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(88)
取付高(mm)
  • 93
  • 65(61)
  • 70(33)
  • 82(32)
  • 85(60)
  • 92(56)
  • 100(40)
  • 101(39)
  • 103(31)
  • 122(74)
  • 132(88)
  • 140(48)
  • 144(147)
  • 148(30)
  • 165(40)
  • 168(68)
  • 177(145)
  • 190(110)
  • 198(169)
  • 250(150)
材質(車輪)
  • その他(1)
  • ウレタン(14)
  • エラストマー(6)
  • ゴム(30)
  • ナイロン(27)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(5)
  • 鋳物(イモノ)(5)
取付座(mm)
  • 70×42(1)
  • 70×47(38)
  • 70×52(10)
  • 70×58(9)
  • 70×60(13)
  • 73×73(4)
  • 127×65(4)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(77)
あり・なし
許容荷重(daN)
  • 6(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 58.8(3)
  • 60(22)
  • 63.7(1)
  • 63.743(1)
  • 68.6(1)
  • 70(9)
  • 73.5(1)
  • 78.4(3)
  • 80(39)
  • 100(3)
  • 160(1)
6・35・50・58.8・60・63.7・63.743・68.6・70・73.5・78.4・80・100・160
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(66)
単輪
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(38)
  • 25.5(4)
  • 26(14)
  • 27(25)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
20・21・23・25・25.5・26・27・31・33・35
金具仕上
  • ステンレス(21)
  • ユニクロメッキ(10)
  • 三価クロム(23)
  • 三価ユニクロ(9)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 固定車」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式キャスター固定車エラストマー車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター固定車エラストマー車輪ユーエイキャスター
419税込461
1個
翌日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ固定式車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56
ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ ナンシンステンレスキャスター SU-SKCシリーズナンシン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)25金具仕上ステンレスストッパー許容荷重(N)600始動力(daN)12.6アズワン品番64-4286-25取付穴径P(Φmm)8.8
汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン汎用キャスター SKCシリーズナンシン
339税込373
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在ストッパー
汎用キャスター STCシリーズ ナンシン汎用キャスター STCシリーズナンシン
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付プレート式自在
75mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ75mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:75×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8アズワン品番64-7987-17
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
固定キャスター SGR型 ユーエイキャスター固定キャスター SGR型ユーエイキャスター
989税込1,088
1個
17日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ゴム車TRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ナイロン車TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車75mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
849税込934
1個
当日出荷
車輪タイプ単輪
ステンレス製エラストマーキャスター固定75径 ユーエイキャスターステンレス製エラストマーキャスター固定75径ユーエイキャスター(1件のレビュー)
839税込923
1個
15日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車トラスコ品番809-3431車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付高H(mm)93車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 固定式 ユーエイキャスターエラストマーキャスター Sシリーズ 固定式ユーエイキャスター
539税込593
1個
翌日出荷から14日以内出荷
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状固定式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320SRP ハンマーキャスターキャスター 320SRPハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。(車輪)No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所600 固定型 合成ゴム車輪内村製作所
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
SR型キャスター(固定・プレート式) ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式)ユーエイキャスター
589税込648
1個
12日以内出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
形状固定金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様) TRUSCOルートバン用 自在キャスターΦ75ナイロン車(固定ピッチ仕様)TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9616質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車TRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9632質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性) TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75(導電性)TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)トラスコ品番389-9641種別固定車質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性) TRUSCOルートバン用 固定キャスターΦ75(帯電防止性)TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。
用途ルートバン用キャスターです。材質(車輪)帯電防止ナイロントラスコ品番389-9659種別固定車質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式 ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 固定式ワコーパレット
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プレート式形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)内村製作所(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。(取付板)No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
989税込1,088
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
420SRP・固定車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(フェノール一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)ハンマーキャスター
839税込923
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ラジアルベアリング入、固定式ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ハードゴム車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスター(固定車) ワコーパレットエアーキャスター(固定車)ワコーパレット
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式、固定式穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら