プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番440-5102
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)91×47
取付座A×B(mm)111×67
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
14日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2441
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)91×47
取付座A×B(mm)111×67
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
13日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式520SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車520S・513Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)
形状固定
型式520SR固定車
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)51
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入)
形状固定車
荷重種別重荷重
型式540SR固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×89.5
車輪No.542S
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。
材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン
穴径P(Φmm)11
特性耐寒性
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン
荷重種別中荷重
型式USB-K型固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用
材質(車輪)ゴム(B入)
材質ゴム
形状固定車
荷重種別重荷重
型式HB-K型固定車
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
旋回半径r(mm)-
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)150×105
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ固定式
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番224-1289
質量(g)583
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
トラスコ品番338-3268
材質本体:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
取付高H(mm)90
取付座(mm)82×89.5
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)65
取付ピッチX(mm)63
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番336-0578
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
質量(g)614
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
穴径d(Φmm)10
取付高H(mm)100
ボス幅B(mm)45
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)89.5
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
型式540S自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
耐摩耗性、耐油性に優れています。
取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ベアリング入
トラスコ品番296-3311
質量(kg)2.60
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐摩耗性
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。
コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。
固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式
形状自在車S
荷重種別重荷重
型式545S自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様プレート式
形状自在車S
型式513S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1640
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)36
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
形状自在車
型式520S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2300
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)38
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1530
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)30
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ