強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。
耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式
形状固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
材質(金具)スチール
特性耐油性、耐衝撃性
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-64
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥7,120
税込¥7,832
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-61
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-63
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-24
質量(kg)2
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-22
質量(kg)1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング
ストッパー回転ストッパー付
抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-62
質量(kg)1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-23
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-21
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
ストッパーあり
取付高H(mm)199
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)220
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)120
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)
トラスコ品番122-7439
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)42
ストッパーダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)53
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)
トラスコ品番122-7442
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
ストッパーダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)
トラスコ品番122-7443
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)35
ストッパーダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)43
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
ストッパーダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])294[300]
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)42
ストッパーダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])245[250]
車輪取付幅(mm)53
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2450
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)103×52
取付座A×B(mm)123×72
ストッパーあり
取付高H(mm)106
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)
軸径(Φmm)12
リム幅(mm)35
ストッパーダブルストッパー付
許容荷重(daN[kgf])176[180]
車輪取付幅(mm)43
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)
トラスコ品番122-7440
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
ストッパーダブルストッパー付
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
材質(車輪)制電性ウレタン
トラスコ品番112-9372
軸径(Φmm)20
リム幅(mm)45
ストッパー回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)56
特性静電気防止
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定式
型式415ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴム
サイズ200
シャフト径(Φmm)D:20
プレート寸法F1×F2(mm)151×102
材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63
自重(g)3480
取付穴径d(Φmm)11
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ストッパー回転ストッパー
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車S
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-4474
質量(g)153
車輪幅(mm)21
取付座A×B(mm)70×42
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)56
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ