環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車
仕様プレート式、固定車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定車
型式420ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状固定
型式420EKR固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状固定式
型式415ER固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付方式差込ボスタイプ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC125
ストッパーなし
取付高H(mm)148
軸長L(mm)40
軸径T(mm)22
車輪径D(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
形状固定車
型式420ER固定車
取付方式プレート式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0476
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。
KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー TP 50
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)5.2
取付け方法プレート固定
始動力(daN)4.73
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-47
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-48
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上クロームメッキ
アズワン品番65-9610-46
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車
型式420E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状旋回式
型式420E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入
形状自在車S
型式415E自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入
形状旋回式
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.437E
取付寸法(mm)82×40
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在
型式415EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ