10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪)SUWウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 金具仕上ステンレス ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自動旋回固定ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー自動旋回ストッパー プレート寸法X×Y(mm)102×102 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り) 種別産業用キャスター 形状自在旋回ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ストッパー 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-STC-125MSC S-2 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在ストッパー付 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)4.5 旋回始動力(daN)31.5 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 特性耐寒性 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷