26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式420MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付 形状自在車W 荷重種別中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)PA 仕様旋回タイプ、ブレーキ付き、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 耐荷重(kg)約110 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー ストッパー旋回ストッパー 車輪タイプ単輪
1個
9,698 税込10,668
23日以内出荷

家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動 材質(車輪)熱可塑性ゴム 仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし 材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム 取付平付プレートでネジ止め 車輪幅(mm)32 仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
23日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 形状自在車W 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-41 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング ストッパー回転ストッパー付 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-82 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

スタンダードなゴム車輪
材質(車輪)ゴム 車輪幅R(mm)32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる
材質(車輪)ウレタン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ゴム 形状自在車W 型式OHJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 特性耐寒性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ウレタン 形状自在車W 型式OHUJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別ステンレスキャスター 形状自在車S 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 始動力(daN)9.9 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止) 種別静電気防止キャスター 形状自在ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ダブルストッパー付 質量(kg)1.12 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STM-100PH S-3 プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン CADデータあり
中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 質量(kg)1.11 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷