トラスコ品番654-7824
適合機種ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
材質ベース:スチール製、キャスター:100Φゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
色ブラック
高さ(mm)132
奥行(mm)563
間口(mm)597
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)380
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!キャスター付の為、移動が簡単にできます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
中量よりもさらに重い商品に対応!ライン変更や複雑なラインにも簡単に対応します!ワークの大きさによってテーブル面がH925~1125mmの範囲で調整できて作業性抜群です!脚部伸縮自由、目盛り付!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定車ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
中量よりもさらに重い商品に対応!ライン変更や複雑なラインにも簡単に対応します!ワークの大きさによってテーブル面がH725~925mmの範囲で調整できて作業性抜群です!脚部伸縮自由、目盛り付!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
種類移動式
キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定車ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.55MB)
簡単交換で固定から移動へ変更。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容スライド脚4本セット
キャスター種類自在車ダブルロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.55MB)
身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製
高さ(mm)750
奥行(mm)750
キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)
材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジ
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
作業性を考えた天板マットと相手側を保護する上下のプロテクター。耐油性に優れたウレタンキャスター採用。両引きスライド(1段目トレー・3段目トレー)タイプで、作業効率がアップします。
仕様2段目固定トレー、1段目・3段目ボールベアリング式スライド可動トレー(両引き)、各トレーに縦仕切3枚付
付属品ドライバーホルダー(8本掛け)、フリーバスケット(W287×D83×H90mm)
材質スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン
段数5
耐荷重(kg)固定トレー15、可動トレー10、100/台
キャスターウレタン固定車125Φ×2、ウレタン自在車ストッパー付75Φ×2
ストッパー付き
キャスター径(Φmm)固定車125、自在車ストッパー付75
外寸法・高さ(mm)900
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)418
外寸法・間口(mm)618
有効内寸法・間口(mm)473
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)44
車輪径(Φmm)50
材質(本体)木
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)450
板厚(mm)21
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き
グリーン購入法適合
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否不可
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です。
付属品サイドハンドル:間口200mm
トラスコ品番654-7872
材質スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル、ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
色ブラック
高さ(mm)779
奥行(mm)550
間口(mm)693
段数3段
キャスター径(Φmm)100
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)取手部:200
色若草
高さ(mm)779
奥行(mm)550
間口(mm)693
段数3段
キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
キャスター径(Φmm)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
用途現場の見える化をサポート。機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに。
仕様ハンガーボード3枚、ラック小1枚、ラック大1枚、キャスター付(75Φゴム車輪、自在車ストッパー付、ストッパー無 各2個)
トラスコ品番136-7344
材質本体:スチール製
幅(mm)903
高さ(mm)1506
奥行(mm)60
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード