271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム 形状自在車S 金具鋼板製 ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMS-150UWB プレス製ウレタンキャスター 自在式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 自在式
エコ商品
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3252 形状自在車 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)115 アズワン品番64-8643-63 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
17日以内出荷

材質(車輪)導電性ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm)20 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番368-2843 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン 質量(g)2600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式 軸径(Φmm)20 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ベアリングダブルベアリング 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 形状自在車 ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PMS-150UWBLB(R) プレス製ウレタンキャスター 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3261 形状自在車S 質量(kg)2.6 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー右ダブルストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)138 アズワン品番64-8643-10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐摩耗性 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 形状自在車W 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9358 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 形状自在 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 ベース厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番122-7456 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
当日出荷