一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。
旋回始動力の低減により操作性がアップ!
420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。
R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
電気抵抗(Ω)1×104以下
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
トラスコ品番305-2702
質量(g)2700
車輪幅(mm)40
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)250
偏芯E(mm)58
取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番305-2711
質量(g)2900
車輪幅(mm)40
穴径P(Φmm)11.5
偏芯E(mm)58
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ベアリングダブルベアリング
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)導電性ゴム
仕様旋回部と車輪を同時にロックします
形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-73
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパーなし
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式
軸径(Φmm)20
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)96
特性静音、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-12
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986JK-125
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986JE-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-43
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパーなし
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-160
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)195
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-83
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパー回転ストッパー
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-53
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
ストッパー回転ストッパー
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ベアリングダブルベアリング
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番EA986KZ-125
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)192
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリング
エスコ品番EA986KZ-100
材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)170
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ベアリングダブルベアリング
偏芯E(mm)40
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-2
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.8
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-2
材質本体:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)197
耐荷重(kg)400
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ストッパー、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-1
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在、ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JX-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40×2
全高(mm)170
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在、ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JX-100
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40×2
全高(mm)145
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
取付穴間(mm)(a×b)75/80×105
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754
材質本体:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ旋回式(ストッパー付)
車輪幅(mm)40
ストッパーあり
取付高H(mm)79
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
取付座A×B×C(mm)90×90
車輪径D(Φmm)50
取付座B(mm)90
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)8.8
取付座A(mm)82
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)82
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-4
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
プレート寸法(mm)102×102
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
材質(車輪)特殊鋼
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986NN-80
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JF-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)155
耐荷重(kg)250
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-82
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)90
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ