一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)スチールホイール、ウレタン
仕様プレート式、自在式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
ストッパーなし
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。
自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式
荷重種別超重荷重
リム幅(mm)50X2
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)127.5
特性静音、耐摩耗性
取付穴径(mm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
スプリング機能を加えたゴムを入れており、緩衝性と静音性に優れています。
振動、騒音防止の運搬台車用キャスターです。
用途牽引作業に適しています
材質(車輪)スチールホイール、ウレタン
仕様プレート式、自在ストッパー付
トラスコ品番795-9681
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン
質量(g)5.9
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)159×114
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)200
取付穴径P(mm)10
取付ピッチX×Y(mm)125×62(133×86)
車輪径D(Φmm)152
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-13
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)50
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986JE-160
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)202
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986JK-160
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)50
全高(mm)195
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
材質(車輪)ポリウレタン
仕様プレート式
材質/仕上金具:スチール
車輪幅(mm)50
取付穴径P(mm)M10
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986JK-250
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)50
全高(mm)295
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-200
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。
材質(車輪)特殊樹脂車輪
仕様プレート式
形状自在式
車輪幅(mm)50
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
特性耐油性、耐薬品性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-3
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
形状自在
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LM-4
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.1
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HH-1
材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。
材質(車輪)特殊樹脂車輪
仕様プレート式
形状自在車S
車輪幅(mm)50
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)13
特性耐油性、耐薬品性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-4
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)190
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-15
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-4
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)6.4
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥42,400
税込¥46,640
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KG-3
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)5.8
車輪幅(mm)50
全高(mm)197
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HZ-160
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)195
耐荷重(kg)300
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-4
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)50
全高(mm)197
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-5
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-200
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986JF-160
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)202
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥24,100
税込¥26,510
8日以内出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在前ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JC-200
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-7
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4.5
車輪幅(mm)50
全高(mm)295
耐荷重(kg)900
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-6
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)3.3
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-4
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)197
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無
エスコ品番EA986HP-175
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)4
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-13
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)50
全高(mm)202
耐荷重(kg)400
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ポリウレタン
ストッパー有
取付ピッチY(mm)62
取付穴径P(mm)M10
取付座A(mm)158
取付ピッチX(mm)126
取付座B(mm)114
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在前ブレーキ、ボールベアリング
エスコ品番EA986KR-1
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
質量(kg)6.8
車輪幅(mm)50
全高(mm)200
耐荷重(kg)700
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥51,200
税込¥56,320
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HP-5
材質金具:スチール、ナイロン6
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)220
耐荷重(kg)500
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ