46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回仕様の金具です。 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 取付座(mm)100×150 取付ピッチ(mm)59×121-80×105
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 金具仕上ユニクロメッキ 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(車輪)ポリアミド(PA) 表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入) 形状自在車 荷重種別重荷重 型式560S自在車 車輪幅(mm)45 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9529 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ固定式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
73,980 税込81,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
材質(車輪)ホワイトゴム 仕様プレート式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)超特殊強力鋼板 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。 トラスコ品番207-7225 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン 質量(kg)5.48 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)14 アズワン品番64-8754-26
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12) 表面処理電着塗装 ストッパーなし 取付座厚さt(mm)5 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン 動画あり
重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
プレート寸法(mm)113×159 車輪高反発ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13.5 取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125) 車輪幅W(mm)45 許容荷重(daN)400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) 車輪タイプ単輪
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9526 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)圧延鋼板( 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(kN)6000 表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状固定式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
用途超重量用 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)158 金具仕上アルミ合金ダイカスト 穴径d(Φmm)12.5 取付穴径P(mm)12.5 車輪タイプ双輪
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。 形状自在式 材質(車輪)耐熱ウレタン 車輪幅(mm)64 金具仕上三価亜鉛メッキ ストッパー 取付座(mm)159×114 取付穴径P(mm)14 取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62) 車輪タイプ単輪
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番802-1433 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9527 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 偏心(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9530 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

自在旋回部に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを使用 車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転 車輪に車軸用グリースニップル付 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)ウレタン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転 車輪に車軸用グリースニップル付 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 車輪タイプ双輪
1個
95,980 税込105,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式
1個
54,980 税込60,478
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様自在式、プレート式 トラスコ品番115-4845 材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド 質量(kg)12 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)180 取付ピッチY(mm)120 取付穴径P(mm)15 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)160 取付座B(mm)160
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタン タイプ固定式
1個
45,980 税込50,578
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様の金具です。 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)85×85
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別超重荷重 金具仕上ユニクロメッキ
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷