177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439E-UB ハンマーキャスター CADデータあり
スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
用途一般用 適合本体Jシリーズ 型式UW型 材質(車輪)鋼板ホイル製ウレタン(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
荷重種別中荷重 材質(車輪)ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ダクタイル
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター CADデータあり
車輪幅(mm)40 適合品番540S、545S、540SR ボス幅H(mm)45 許容荷重(daN)300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪(ウレタン車輪) 439E-UR ハンマーキャスター CADデータあり
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

トラスコ品番112-9378 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタンUR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン 車輪幅(mm)27 ボス幅(mm)32 使用軸受コマーシャルベアリング 車軸径(mm)8.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0572 材質アルミホイール、ウレタン 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

トラスコ品番112-9427 軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)64 許容荷重(N)3230
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

トラスコ品番113-7320 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番112-9416 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2450
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

トラスコ品番112-9425 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)42 許容荷重(N)1270
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

トラスコ品番112-9428 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)42 ボス幅(mm)52 許容荷重(N)1760
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

トラスコ品番112-9423 軸径(Φmm)10 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)32 ボス幅(mm)35 許容荷重(N)780
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

トラスコ品番112-9421 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部分にステンレスを使用しているため、耐水性に優れたキャスターです。 マリーナ等、錆や腐食を嫌う環境で使用される船体等の運搬に最適です。 UHBシリーズ全てマリン仕様変更可能です。 別作が可能です。お気軽にお問い合わせください。
1個
30,980 税込34,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂
1個
2,298 税込2,528
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)