105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-9 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)295 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型
エコ商品
荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スリーブ入 材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 適合品番440G、440R
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-60B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)320 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)10
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-150 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)30 寸法(mm)150×60 許容荷重(kg)2000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)180
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-250 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)60 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)25 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-7 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)60 硬度65 ショアA ボス幅(mm)65 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

エスコ品番EA986MG-300 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60 硬度80 ショアA ボス幅(mm)75 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-58 軸径(Φmm)10 長さ(mm)31(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)80 車輪径(Φmm)58 質量(g)40 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)29 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
470 税込517
翌日出荷


ライクイット専用キャスターライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。 差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。
セット内容ストッパー付きキャスター/2個、ストッパー無しキャスター/2個 材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×76
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ