空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)最大80
車輪径(Φmm)201
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)80
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
トラスコ品番110-8980
軸径(Φmm)25
車輪径(Φmm)290
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)102
ボス幅(mm)100
許容荷重(N)1560
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
トラスコ品番110-8979
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)248
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)76
ボス幅(mm)82
許容荷重(N)1070
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合本体WJ-3.50-5HL
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)290
標準空気圧(kg/cm)3.5
車輪幅R(mm)95
軸径d(Φmm)25
ボス幅B(mm)96
ホイル外径E(Φmm)149
車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪タイプ空気入り
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)51
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
適合タイヤバルブJS87
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
車輪タイプ空気入り
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ空気入り
車輪径(Φmm)210
車輪幅(mm)50
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)62
自重(g)1460
適合タイヤバルブTR87
タイヤ外径(mm)218
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5、46
ホイル外幅(mm)56
最大荷重(daN)85(86.7kgf)
車輪タイプ空気入り
標準空気圧3.5kg/cm2
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-10
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)40
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
ベアリング付のタイヤセットです。
シャフト径(Φmm)20
タイヤ幅(mm)約59
タイヤ外径(mm)約213
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
色黒
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
車輪タイプ空気入り
タイヤ・チューブ・ホイールを一体にしたエアー入りタイヤです。国内メーカーのホイール(ベアリングも国産)に一流メーカーのタイヤ・チューブを採用し国内で組立しています。空気もれが少なく回転がスムーズです。
トラスコ品番130-1991
材質タイヤ:天然ゴム
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)74
シャフト径(Φmm)16
ボス幅(mm)約103(内ナットを含む)
シャフト長さ(mm)175
車輪タイプエアー入りタイヤ
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MV-301
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-12
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
エスコ品番EA986MX-420
材質リム:スチール製
軸径(Φmm)30
長さ(mm)90(ハブ)
許容荷重(kg)650
車輪径(Φmm)420
質量(g)8300
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)
車輪幅(mm)115
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
エスコ品番EA986MV-200
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
質量(g)500
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層)
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-20~60
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-12
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MV-20
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
長さ(mm)ハブ:75
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MW-8
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-220
材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)220
質量(g)1100
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
車輪幅(mm)65
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
仕様ボールベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MW-301
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-18
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)400
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ