72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質(車輪)スチールホイールウレタン 適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスコ品番112-9417 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1560
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

トラスコ品番112-9420 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

イノアック重荷重用 車輪のみ HS-W型
エコ商品
荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番112-9421 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番112-9427 軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)64 許容荷重(N)3230
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
869 税込956
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番112-9416 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2450
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物芯の中荷重用ゴム車輪、ベアリング入タイプです。 耐油性、耐熱性仕様もございます。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ログラン(ウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ダクタイル
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

車輪(イモノ車輪) 446G-C ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)イモノ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター車輪(フェノール一体車輪・B入)562S-PB
エコ商品
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)45 ボス幅H(mm)49 穴径d(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ポリブタジエンゴム 適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 金具仕上ステンレス ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
1個
特価
1,643 税込1,807
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
使用ベアリング滑り軸受け 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタン ベアリングベアリング入り
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)