抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
荷重種別重荷重
材質(車輪)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)最大80
車輪径(Φmm)201
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)80
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪です。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。
荷重種別重荷重
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)エラストマー
車輪幅R(mm)50
ボス幅B(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径d(Φmm)20
材質(ホイール)エラストマー一体
最大荷重(kg)450
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
荷重種別重荷重
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ダクタイル
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番440G、440R
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)50
穴径d(Φmm)16.1
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
材質(車輪)ゴム
穴径(Φmm)12.2
ボス幅(mm)59
番号コード:814-1423
車幅(mm)50
アズワン品番62-0077-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
ゴム(ベアリング入)
許容荷重(kg)200
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
穴径(Φmm)12
ボス幅(mm)57
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.02MB)
タイヤ幅(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)ウレタンUR
材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム
ベアリングベアリング入り
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
荷重種別重荷重
適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
車輪径(Φmm)210
車輪幅(mm)50
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)52
使用ベアリング204B(鋼板製)
許容荷重(daN)80
適合タイヤバルブTR87
ホイル外径(mm)120
ホイル内径(mm)99
ホイル外幅(mm)38
ホイル内幅(mm)30
車輪タイプ空気入り
Φ75以下は普通鋳鉄製になります。
材質ダクタイル
ベアリングベアリングなし
Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ウレタン
ベアリングベアリング入り
関連キーワード
1
2
3
次へ