ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SA型
材質(車輪)ゴム
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SB型
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
用途一般用
材質ウレタン
型式OH35U型
材質(車輪)ウレタン
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)33
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MV-301
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-12
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,510
税込¥10,461
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100
軸径(Φmm)12
長さ(mm)36(ハブ)
色ブラック
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)120
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-12
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
エスコ品番EA986M-100
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
仕様ボールベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MW-301
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
車輪タイプ空気入り
エスコ品番EA986SB-80
材質鋳鋼
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-100~600
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MV-22
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
仕様ローラーベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MV-131
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)300
車輪幅(mm)100
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
エスコ品番EA986MH-100
軸径(Φmm)20
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)600
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)45
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
用途中荷重用
材質ジェンゴム
型式GSB型
材質(車輪)ゴム(B入)
関連キーワード