低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
トラスコ品番112-9420
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)1960
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
材質(車輪)ログラン(ウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)樹脂
トラスコ品番112-9421
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)1960
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
ゴム(ベアリング入)
許容荷重(kg)200
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
穴径(Φmm)12
ボス幅(mm)57
車輪径D(Φmm)100
関連資料(0.02MB)
タイヤ幅(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SA型
材質(車輪)ゴム
用途重荷重用
材質ゴム
荷重種別重荷重
型式HB型
材質(車輪)ゴム(B入)
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SB型
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。ハブ部が内側寄りのタイプ。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
軸径(Φmm)25
長さ(mm)ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
バルブ米式
車輪タイプ空気入り
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ローラーベアリング。エアー入り。旧EA520FD-3用替タイヤ。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)20
長さ(mm)ハブ:60(内側寄り)
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
模様タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ空気入り
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
ローラーベアリング。米式バルブ用アダプターで空気入れ可能。
材質本体:プラスチック 車輪:ゴム(エアー入り)
長さ(mm)ハブ:75
寸法(mm)車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)200
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いです。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂
エスコ品番EA986ME-4
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
用途中荷重用
材質ジェンゴム
型式GSB型
材質(車輪)ゴム(B入)
ローラーベアリング。エアー入り。
材質タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)25
車輪タイプ空気入り
関連キーワード