低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重用
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
仕様プレート式
トラスコ品番379-6868
形状固定車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)66×36
取付座A×B(mm)80×50
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
荷重種別重荷重
タイプ固定
ストッパーなし
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3336
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)70×54
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
荷重種別重荷重
ストッパーなし
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3337
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×54
ストッパー○
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-8021
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)74
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1000
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重
質量(g)340
車輪幅(mm)28
ピッチ(mm)2
対辺(mm)30
ねじM16
ねじ長さ(mm)40
ストッパーなし
旋回半径R(mm)51
偏心(mm)25
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6809
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6817
形状自在車S
質量(g)365
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
荷重種別重荷重
適合金具RGN-50~RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン
荷重種別重荷重
関連キーワード