こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2758
材質本体:スチール
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーレバー式シングルストッパー
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード