26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415ER 固定車(ゴム車・樹脂ブッシュ入) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定式 型式415ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様固定 金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ウレタン車輪)
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定車 型式420ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定式 型式415ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)エラストマー 仕様ブレーキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番247-4236 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーあり 取付高H(mm)103 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)9.5 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)63
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番484-2391 タイプペダル式シングルストッパー付 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 旋回半径R(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 偏心(mm)26
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)