27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋重量用キャスター(トラック型)
エコ商品、RoHS
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)306 車輪径(Φmm)50 タイプ自在型 取付高(mm)79 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪 グリーンマーク認定
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用 545S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
仕様プレート式、低床式 形状自在車S 荷重種別重荷重 型式545S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 540SR固定車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572 材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)88 ストッパーあり 取付高H(mm)79 偏心E(mm)20 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
RoHS
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール(B入)車 トラスコ品番809-3552 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3464 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3549 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3550 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
RoHS
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具旋回部分は熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎ長時間滑らかに使用できます。、長時間高荷重で固定していても車輪の変形がありません。車輪はローラーベアリング入りで、内輪は熱処理を施していますので、長時間滑らかに回転します。
用途工作機械、コンピューター、通信機器、事務機、医療機器、電子機器、その他重量物 車輪幅(mm)46 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 取付穴径P(mm)10.5 偏芯E(mm)21 取付座厚さt(mm)4.8 車軸径d(mm)12.4 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2468 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)フェノール(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)フェノール 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,598 税込5,058
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブルー
1個
5,198 税込5,718
14日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3465 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,288 税込5,817
14日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性) トラスコ品番809-3551 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,798 税込9,678
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
6,798 税込7,478
14日以内出荷