材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)鉄車(ベアリング入)
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)118×118
取付穴ピッチP(mm)94×94
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)8.5
質量(kg)1.1
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)鉄車(ベアリングなし)
車輪幅(mm)27
取付座A×B(mm)118×118
取付穴ピッチP(mm)94×94
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)8.5
材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。
形状自在
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)356
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
質量(g)372
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)110
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)100
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
関連キーワード