クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420K自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415EA自在車
取付方式ネジ込み
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式915MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
寸法V(mm)114
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車T
型式915EA自在車
車輪幅(mm)22
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状自在車S
型式415EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
適合スパナ21×23
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
取付方式差込ステーム
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車
型式420EX
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸長(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)A=126、B=128
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ差し込み式キャスター
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸長(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ