重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入
形状旋回式
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.437E
取付寸法(mm)82×40
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
トラスコ品番809-3426
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,898
税込¥2,088
14日以内出荷
キャスター
用途移動用
材質SS400
質量(g)1049
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理黄色
材質PE
荷重種別超重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)
最高高さ(mm)135
最低高さ(mm)117
ストロークS(mm)20
適正取付高H(mm)130
トラスコ品番809-3450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
MFD型キャスターの固定車タイプです。MFDB-100GP、MFD-100GPと併用すると安定した走行が得られます。また、自在車と固定車を同じデザインで統一できます。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
形状固定車
材質(本体)強化ポリアミド
車輪幅(mm)64
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)90
色(本体)ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)69.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
仕様カバー付(樹脂)
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)27
ボス幅H(mm)32
穴径d(Φmm)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
形状固定車
型式420ER固定車
取付方式プレート式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪幅(mm)25
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪幅(mm)28
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)32
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5684
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)80×45
取付座A×B(mm)115×80
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
20日以内出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン(B入)車
トラスコ品番440-5609
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
20日以内出荷
ホイール径 = 96mm。許容荷重 = 1500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 132mm。ホイール幅 = 56mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 100 x 100mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 13mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場や店舗、事業所など
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
六角対辺(mm)23
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
穴径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター
材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪
穴径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ