材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LG-100
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-12
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)35
ブレーキ有無無し
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)116×79
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-32
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在後ストッパー、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LH-0
材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)130
耐荷重(kg)300
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-42
質量(kg)1.2
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
ベアリング有り
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-22
質量(kg)1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-2
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-12
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
型式420SR固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
形状自在車
荷重種別中荷重
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
型式320SR固定車
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式419S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式400SR固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)イモノ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
形状自在車
型式400S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
型式400S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定式
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)130×130
車輪No.429S-N150
旋回半径(mm)118
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)41
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
自在車320S・315Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式320SR固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式400SRP固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×94
車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付高H(mm)174
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)35
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
仕様左ダブルストッパー付
形状自在車W
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ