試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。
GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。
専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン
付属品専用ステム・ナット×1セット
種別重量用キャスター
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)31.5
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9.0
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)31.5
取付座A×B(mm)90×90
取付穴径P(mm)9.0
取付ピッチX×Y(mm)70×70
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車
長さ(mm)14
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
対辺(mm)21
ストッパーダブルストッパー付
偏芯E(mm)30
旋回半径R(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
¥3,698
税込¥4,068
20日以内出荷
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)38
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
旋回半径(mm)105
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)38
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)
材質(本体)ナイロン
形状自在
型式700A自在車
車輪幅(mm)44
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)20
偏芯E(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)
形状自在
型式750A自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
旋回半径(mm)105
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)20
偏芯E(mm)38
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
ストッパートータルロック付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
旋回半径(mm)91
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
偏芯E(mm)38
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ストッパートータルロック付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。
製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-60F・80F・100Fタイプはレベル調整の工具は一切不要です。
GD-120F・150Fはアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120Fは対辺24、GD-150Fは対辺30です。
付属品取付用ボルト・ナット×1セット
種別アジャスター付 重量用キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
材質(車輪)ウレタン
ベアリングなし
ストッパーなし
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
トラスコ品番596-7243
材質金具:アルミニウム
材質(車輪)ナイロン
タイプレベリング
車輪幅(mm)30
取付座A×B(mm)95×95
取付高H(mm)120
取付ピッチY(mm)70
取付穴径P(mm)11
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)70
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキ
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
軸径(Φmm)10
荷重種別重荷重
リム幅(mm)40
取付穴(mm)9
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)47
特性耐摩耗性
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。
本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。
車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
各種デザインワゴンに。
材質(車輪)ウレタン
ベアリングなし
ストッパー回転ストッパー付
特性静音、耐衝撃性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)エラストマー
仕様固定
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
取付座A×B(mm)70×60
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)8
取付ピッチX(mm)55
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番389-9314
形状固定車
質量(kg)0.55
車輪幅(mm)29
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)120
取付ピッチX×Y(mm)82×40
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)エラストマー
仕様ブレーキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30
ボルト径寸法(Φmm)8
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット対辺(mm)65
ボルトピッチ径(Φmm)2
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
取付寸法(mm)70×70
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2379
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)120
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)95
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン
仕様プレート式、自在式、低床式
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
荷重種別重荷重
金具仕上ユニクロメッキ
最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
材質(車輪)キャストナイロン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置
自在旋回・固定が同じ取付ピッチです。
用途重荷重低速運搬台車
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
材質(車輪)キャストナイロン
荷重種別重荷重
ストッパー回転ストッパー
最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)15×11
車輪タイプ単輪
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ
材質(枠)スチール
車輪タイプ単輪
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)1.7
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
質量(kg)2.8
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
質量(kg)2.9
車輪幅(mm)47
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
回転半径(mm)L:168
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)48
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)47
取付座A×B(mm)100×85
ベース厚さ(mm)9
偏芯E(mm)40
取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60
取付高H1(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Q:9
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ